Beli tang pengupas kabel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Tang Kupas Kabel
    Mulai

    Rp94.900

    monotaro Tang Kupas Kabel
    atribut:
    • Overall Length (mm): 153
  2. TEKIRO Tang Pengupas Kabel Otomatis
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp269.900

    TEKIRO Tang Pengupas Kabel Otomatis
    Deskripsi:
    Automatic Wire Stripper TEKIRO - Tang Kupas Kabel Otomatis TekiroTEKIRO TANG PENGUPAS KABEL AUTOMATIS Merupakan alat untuk memotong atau mengupas kabel dengan bebagai macam ketebalan. Alat ini memiliki mata pisau beberapa ukuran mata sehingga tidak akan merusak kabel di dalamnya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong dan mengupas kabel.Material : CR-V
    atribut:
    • Size (inch): 8
    • Tension Knob Micro Adjust (AWG/mm²): 30/0.05
    • Dimension 1 (mm): 205
    • Dimension 2 (mm): 48
    • Dimension 3 (mm): 52
    • Dimension 4 (mm): 152
  3. Vessel Precision Wire Stripper
    Mulai

    Rp279.900

    Vessel Precision Wire Stripper
    Deskripsi:
    -For the blade, realizes delamination with high precision by diamond precision whetstone polishing.-For a grip, a conversion table of AWG, mm, [[mm²]] is attached.-Can cut the cable at the base of the blade.
    atribut:
    • Total Length: 155mm
  4. Prestone Concentrated Radiator Super Coolant
    Mulai

    Rp119.900

    Prestone Concentrated Radiator Super Coolant
    Deskripsi:
    Concentrated Radiator Super CoolantTeknologi otomotif masa kini semakin canggih. Mesin makin kompak, kecil namun tenaga makin hebat dengan peralatan teknologi maju yang antara lain memerlukan sistem pendingin yang tepat pula. Prestone Radiator Super Coolant dengan formula "Dual Action" mantap untuk:- Mencegah panas yang berlebihan (overheating) dan pembuihan.- Mencegah karat dan korosi.- Melindungi semua metal pada mesin termasuk alumunium.- Membuat A/C mobil lebih dingin karena A/C tidak perlu bekerja secara berlebih dan membuat mobil lebih irit BBM.Spesifikasi:Memenuhi ASTM D4985, ASTM D3306.Cukup tambahkan Prestone Radiator Super Coolant. Kemampuan Prestone Radiator Super Coolant begitu nyata meningkatkan titik didih (boiling point), mengendalikan mesin lebih dingin, tidak panas berlebihan (overheating).Prestone Radiator Super Coolant dapat dicampur dengan semua warna coolant di semua merek mobil.Cara pakai:- Dengan keadaan mesin dingin, buanglah semua air radiator.- Campuran ideal 50% air + 50% coolant Prestone (titik didih menjadi 129degree C).- Campuran maksimal 30% air + 70% coolant Prestone (titik didih menjadi 136degreeC).
  5. HOZAN Alat Pengupas Kabel
    Mulai

    Rp639.900

    HOZAN Alat Pengupas Kabel
    Deskripsi:
    Alat pengupas kabel yang praktis dan mudah. Cukup masukkan kabel dan tekan pegangan untuk mengupas kulit kabel tanpa merusak kawat kabel. Anda juga bisa mengupas kulit kabel dari bagian tengah kabel.Digunakan untuk:- Untuk mengupas kulit kabel dari bagian tengah kabel.- Untuk memotong kabel tembaga dan kabel composite aluminium.- Untuk crimping insulated terminal.
  6. EZREN Wire Stripper
    Mulai

    Rp42.900

    EZREN Wire Stripper
    Deskripsi:
    Ezren EZ-5023 Tang Kupas Potong Kabel Wire Stripper Cutter PliersEZREN Wire Cutter Pliers merupakan tang potong yang didesign khusus untuk memotong kabel. Tang potong ini terbuat dari material baja berkualitas. Dengan tang ini, Anda dapat menarik keluar kabel tanpa merusak bagian dalamnya.Kelengkapan ProdukRincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x EZ-5023 Tang Kupas Potong Kabel Wire Stripper Cutter PliersEZ-5023 Tang Kupas Potong Kabel Wire Stripper Cutter Pliers
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  7. Greenlee Metal-Cutting Hole Cutter Kit
    Mulai

    Rp4.299.900

    Greenlee Metal-Cutting Hole Cutter Kit
    Deskripsi:
    These metal-cutting hole cutter kits include a selection of hole cutters used on metal workpieces for tasks such as cutting knockouts in electrical panels. Hole cutters have a hollow center and a number of cutting teeth similar to those found on a circular saw blade. They cut holes by removing a section of material while leaving the core whole. This speeds drilling and allows larger holes to be made using a handheld power drill than is possible using a standard drill bit.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112826
    • Impact Rated: No
    • Primary Material Application: Metal
  8. TOTAL Wire Stripper
    Mulai

    Rp48.900

    TOTAL Wire Stripper
    Deskripsi:
    Zinc Alloy. Pack by double blister.
  9. monotaro Wire stripper (Tang Kabel)
    Mulai

    Rp269.900

    monotaro Wire stripper (Tang Kabel)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Overall Length (mm): 160
  10. CHEETAH Sepatu Safety Wanita 4008H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp389.900

    CHEETAH Sepatu Safety Wanita 4008H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    CHEETAH Women Safety Shoes memberikan perlindungan tanpa kompromi dan kenyamanan yang menampilkan kepercayaan diri.4008 H Sepatu safety pendek untuk wanita dengan upper kulit asli.
    atribut:
    • Penutup Jari Kaki: Steel
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
    • Sol Luar: PU
    • Sol Tengah: Antistatic, Steel
    • Warna: Black
  11. JTC Automatic Wire Stripper & Crimper
    Mulai

    Rp359.900

    JTC Automatic Wire Stripper & Crimper
    atribut:
    • Range to Use (mm): 0.2~6
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  12. SATA Electrical Wire Stripper And Crimper
    Mulai

    Rp269.900

    SATA Electrical Wire Stripper And Crimper
    Deskripsi:
    - All-purpose tool includes pliers type nose, crimper, wire cutter, stripper and bolt cutter- Crimper works on insulated and non-insulated terminals: Non-insulated auto 7, 8 mm, Insulated electrical 22-20 to 12-10, Electrical 22-20 to 22-10- Bolt cutter for bolt sizes 4-40, 5-40, 6-32, 8-32, 10-32 and 10-40- Capable of stripping wire insulation from 0.75mm to 6.0mm- Ergonomic handle with dipping for optimal comfort and control
  13. TRUSCO Wire Stripper
    Mulai

    Rp319.900

    TRUSCO Wire Stripper
    Deskripsi:
    33
    atribut:
    • Total Length (mm): 210
  14. KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Mulai

    Rp75.900

    KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Diagonal Cutting Plier
    • Applications: Cutting
  15. MASKO Tang Kupas
    Mulai

    Rp109.900

    MASKO Tang Kupas
    atribut:
    • Total Length (cm): 18
    • Color: Red-Black
  16. KNIPEX Automatic Insulation Stripper
    Mulai

    Rp1.699.900

    KNIPEX Automatic Insulation Stripper
    atribut:
    • Compatible Cable (AWG): 24 to 10
    • Total Length: 180mm
    • Working Range (mm²): 0.2 to 6.0
  17. Vessel Automatic Hand Wire Stripper
    Mulai

    Rp489.900

    Vessel Automatic Hand Wire Stripper
    Deskripsi:
    Excellent tool for stripping vinyl insulationPerfect and quick stripping in one operationErgonomically designed plastic grip4 styles according to wire size/type
    atribut:
    • Overall Length: 170mm
Daftar Harga tang pengupas kabel Terbaru March 2026
monotaro Tang Kupas KabelRp94.900
TEKIRO Tang Pengupas Kabel OtomatisRp269.900
Vessel Precision Wire StripperRp279.900
Prestone Concentrated Radiator Super CoolantRp119.900
HOZAN Alat Pengupas KabelRp639.900
EZREN Wire StripperRp42.900
TOLSEN Pengupas KabelRp44.900
Greenlee Metal-Cutting Hole Cutter KitRp4.299.900
TNI-U Wire StripperRp58.900
TOTAL Wire StripperRp48.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)